※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの コンパクトエアシリンダ
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70972250
品番
PBDA10X150-A【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,598
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ径Φ2.5〜16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
シリンダー径(Φmm)
10
ストローク(mm)
150
作動方式
複動形
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。