三菱電機システムサービス
三菱電機システムサービスの 接続・省配線(制御機器)
三菱電機システムサービスの コネクタ・コネクタ付ケーブル
三菱電機システムサービスの コネクタ付ケーブル
GOTケーブル(SC) RS-422ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70972478
品番
GT09-C100R4-6C【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ケーブル長(m)
10
用途
シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用 計算機リンクユニット⇔GOT接続用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
【RS-422ケーブル】計算機リンク接続 ケーブル