120mmARGBファン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70972636 品番F7X120R-ARGB-WH3IN1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,619 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9809,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

CPSブランド、ハイエンド水冷DT360にも搭載されている超高静圧ファン「F7 X120 ARGB」ブラック3個入り3つのモードを搭載したファンスピード切り替えを備え、最大静圧値5.7mmH2O、高耐久なDual Ball Bearing採用しました。 7枚ブレードの可変セクションブレードの精密な設計が特徴で、非常に浸透性の高いエアフローを生成し、エアフローの乱れと動作音を最小限に抑え、優れた静音性と冷却効率を実現しました。 静音モードでの動作騒音レベルは22.3dBAまで低下し、図書館レベルの静音基準(30dBA)を達成しました。 ファンブレードはガラス繊維とPBTの複合素材で構成されている、堅牢な構造で、PCにおける長期的な高負荷環境においても、長期間の安定動作を維持します。 単相4スロットモーターと比較して、変換効率が高く、トルク変動が小さく、振動と騒音が大幅に低減され、よりスムーズに動作します。 ケーブル接続不要な連結機構によりファンは接触モジュールを介して信号と電力を送信し、煩雑なケーブル干渉を排除し、すっきりとした見た目と美しいデザインを実現しました。 ファンフレーム内側のエッジとリングプレートがARGBによるライティング、シームレスなライティング効果を実現、派手さを排除したエレガントで控えめなデザインで、独特の視覚体験を提供します。 一般的なスリーブベアリングと比較して信頼性が高く、耐高温性、長寿命、垂直取り付け耐性ありです。 ラバーパッドによりファンのマウントホールを隠したシームレスなデザインです。 回転向きと風向きは、トライフォースマークで視覚的なデザインです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様リプ:あり 寸法(mm)120×120×厚さ28 質量(g)710 電流(A)0.75 電圧(V)5、(駆動電圧)DC12 電力(W)3.75 ベアリングDual Ball Bearing 接続PWM 4ピン 保証期間3年間 ファン入数:3、回転数:リバース
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする