光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/可動/2芯)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)1 注文コード70972688 品番DFC-MM(OM3)SCSC-CPV21(1M)【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) アウトレット
¥7,7985,598
この商品はケーブル長など9種類から選べます 他の種類を見る

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ケーブル長(m)1 コネクタ形状両端SCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内・可動タイプ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする