エクスポスト プレイン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 投函タイプ前入れ後出し ナチュラルシルバーF 注文コード70972731 品番8KKA18PW【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) アウトレット
¥29,98024,980
この商品は投函タイプ・色など11種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ステンレス 投函タイプ前入れ後出し ナチュラルシルバーF 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様前入れ後出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする