サーモス 高性能温冷ディスペンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70972855 品番 JIQ-10【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別) アウトレット
¥74,98059,980

真空断熱構造で高い保温・保冷性能をもったドリンクディスペンサー

用途
・真空断熱構造なので電気等の熱源不要で経済的
・冷たい飲み物を入れても結露しにくい
・熱い飲み物を入れても本体が熱くなりにくい
・本体は耐食性に優れたステンレス製
・流路は分解して洗えて衛生的
・脚は取外しても使える使い方2通り
保温効力(6時間):70度以上
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)約305×345×530 質量(kg)約5.5 容量(L)10
注意
※架台と本体は外れません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする