ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70973160
品番
OX9712LDR【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
アクリル(乳白)
質量(kg)
1.7
直径(Φmm)
500
高さ(mm)
122
取付方式
クイックA
消費電力(W)
36
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.3
光束(Lm)
3900
LED寿命(時間)
40000
適用畳数
〜8
注意
※調光器不可