エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ウォールフック
ウォール金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70975190
品番
EA638BT-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
ロープや紐をトラックに取り付けるのに便利。取付ねじ無し。
材質
スチール
線径(Φmm)
11
使用荷重(kg)
756
プレート寸法(mm)
91×30
穴寸法(Φmm)
11×11
リング幅(mm)
38.1