エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70975251
品番
EA638DD-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
SUS304
寸法(mm)
D:4、L:34、B:10、d:10、t:1.5、F:5.2
質量(g)
7
ねじ径
M4
耐荷重(kg)
50