ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70975260 品番 EA638DD-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥776
販売価格(税別)
705

ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

材質SUS304 寸法(mm)D:5、L:43、B:12、d:12、t:2、F:7 質量(g)15 ねじ径M5 耐荷重(kg)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする