ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70975278 品番 EA638DD-39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,925
販売価格(税別)
1,750

ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

材質SUS304 寸法(mm)D:8、L:68、B:18、d:18、t:4、F:10 質量(g)68 ねじ径M8 耐荷重(kg)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする