画像準備中

アイボルト (細目/SS400)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M10×18 注文コード70975305 品番EA638SN-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥528
販売価格(税別)
480
この商品はねじ径など2種類から選べます 他の種類を見る

大型機械の吊り下げ用に。垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。

材質スチール(SS400) 質量(g)60 ねじピッチ1.25 ねじ径M10×18 使用荷重(kg)150 表面処理生地 リング内径(Φmm)25 リング線径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする