エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
アイボルト (細目/SS400)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70975321
品番
EA638SN-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥688
販売価格(税別)
¥
625
バスケットに入れる
垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
材質
スチール(SS400)
質量(g)
120
ねじピッチ
1.25
ねじ径
M12×22
使用荷重(kg)
220
表面処理
生地
リング内径(Φmm)
30
リング線径(Φmm)
10