エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
アイボルト (細目/SS400)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M20×30
ねじピッチ
2
注文コード
70975357
品番
EA638SN-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ねじピッチ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
材質
スチール(SS400)
質量(g)
390
ねじピッチ
2
ねじ径
M20×30
使用荷重(kg)
630
表面処理
生地
リング内径(Φmm)
40
リング線径(Φmm)
16