エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
アイボルト (細目/SS400)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70975375
品番
EA638SN-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
大型機械の吊り下げ用に。
材質
スチール(SS400)
質量(g)
560
ねじピッチ
2
ねじ径
M22×35
表面処理
生地
リング内径(Φmm)
45
リング線径(Φmm)
18