アイボルト (細目/SS400)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70975391 品番 EA638SN-211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,267
販売価格(税別)
2,970

垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。

材質スチール(SS400) 質量(g)800 ねじピッチ2 ねじ径M24×38 使用荷重(kg)950 表面処理生地 リング内径(Φmm)50 リング線径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする