USBメモリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70975488 品番EA759GV-108A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,575
販売価格(税別)
3,250

フォーマット形式 FAT32。Flashタイプ MLC。USB 5Gbpsに対応した超高速USBメモリです。USBポートに挿すだけですぐ使えます。本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。ストラップホール付きです。外したキャップが後ろに取り付けられるのでなくなる心配がありません。Windows&Macの両方に対応します。ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです(※ソフトはWindows 11、10のみ対応です)。対応OS:Windows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、ChromeOS。インターフェイス:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠。セキュリティ:LBファイルロック2 LBパソコンロック4(※ソフトはWindows 11、10のみ対応です)。対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Chrome OS搭載パソコン、Apple Macシリーズ。(※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※USB3.2 Gen1機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1対応のポートを搭載した機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB2.0以下で動作します。※USB3.2 Gen1非搭載機ではデータ転送速度は低下します。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。)。

ホワイト 容量16GB 質量(g)13 入力電圧(V)DC 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×7.9×61 コネクタUSB Type-A
注意
※ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
※ソフトはWindows 11、10のみ対応です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする