画像準備中

ОPP梱包用テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50巻) 注文コード70975655 品番EA944NA-100B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,760
販売価格(税別)
11,600

入数:50巻。6ヶ月〜12ヶ月を目処にできるだけ早めにご使用ください。また、直射日光・水漏れ・急激な温度変化を避けて保管をしてください。

幅(mm)48 厚さ(mm)0.045 透明 長さ(m)100 基材OPP 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)2.07 引張強度(N/10mm)33.5 巻き芯内径(mm)76 (3”)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする