アイフック (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70975759 品番 EA987GC-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,113
販売価格(税別)
2,830

安全ラッチ付き。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。

材質ステンレス (SUS316) 全長(mm)105.1 質量(g)317.5 使用荷重(kg)680 リング内径(Φmm)16.5 口の開き(mm)19.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする