画像準備中

アイフック (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)907 注文コード70975768 品番EA987GC-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,931
販売価格(税別)
7,210
この商品は使用荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

安全ラッチ付き。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。

材質ステンレス (SUS316) 全長(mm)123.6 質量(g)535.2 使用荷重(kg)907 リング内径(Φmm)18 口の開き(mm)20.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする