エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
アイフック (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70975777
品番
EA987GC-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,420
販売価格(税別)
¥
12,200
バスケットに入れる
安全ラッチ付き。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。
材質
ステンレス (SUS316)
全長(mm)
162
質量(g)
848.2
使用荷重(kg)
1360
リング内径(Φmm)
23.9
口の開き(mm)
25.9