フレームリタルダントレジン (難燃性タイプ Flame Retardant Resin 1L)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード70977990 品番RS-F2-FRGR-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3用 樹脂材料です。
UL94規格取得の難燃性レジンです。
自己消火性のあるこのレジンは、電装周辺のパーツを作るのに活用できます。
※機械特性を十分に発揮するために、Form Cureを使用した2次硬化をおすすめします。

容量(kg)1 対応【タンク】Form3:『ResinTankV2/ResinTankV2.1』Form3L:『ResinTank』

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする