画像準備中

ガーデンレーキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70982086 品番EA650RA-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,009
販売価格(税別)
8,190

2種類のヘッドが1つに。耕す(土をほぐす)、うねを作る。クッション付きグリップ。

全長(mm)1600 質量(kg)1.4 材質(柄部)グラスファイバー ハンドル長さ(mm)1450 材質(先端)スチール 爪数16本 先端幅(mm)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする