アングル型長柄刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70982208 品番EA109HK-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,268
販売価格(税別)
3,880

セット内容:4本セット(10・15・20・30号)。豚毛。木柄。折り曲げて使用してください。

用途油・水性用 全長(mm)10号:440、15号:445、20号:450、30号:470 毛幅(mm)10号:30、15号:42、20号:55、30号:84、 毛丈 10号:43、15号:45、20号:50、30号:60 玉厚(mm)10号:11、15号:12、20号:12、30号:12 毛のかたさ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする