画像準備中

チューブブラシセット (真鍮)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70982235 品番EA109SG-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,235
販売価格(税別)
3,850

セット内容:・EA109SG-4:Φ4×50mm、・EA109SG-5:Φ5×50mm、・EA109SG-6:Φ6×50mm、・EA109SG-8:Φ8×50mm、・EA109SG-10:Φ10×50mm、・EA109SG-12:Φ12×50mm。収納袋(予告なくデザイン変更する場合があります)。

全長(mm)200 材質(ブラシ部)真鍮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする