セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長62mm・先端長さ21mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネ付き。セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。