画像準備中

ターミナルリリースツールセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70983161 品番EA514CA-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,630
販売価格(税別)
13,300

セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長85mm・先端長さ12mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネなし。2ステップの簡単操作で、ハウジングに挿入された端子をきれいに外すことができます。バネなし。

注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする