画像準備中

Sカンスナップフック (ロック付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70983775 品番EA638AD-161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥743
販売価格(税別)
675

スライダーロック機能付き。

材質ステンレス 幅(mm)30 全長(mm)68 ブラック 使用荷重(kg)11 開口寸法(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする