エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用Sカン
Sフック (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
70983800
品番
EA638EH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
5個入り。最大の耐食性と耐久性を実現するSUS316製。船舶および産業用に最適です。
材質
SUS316
寸法(mm)
A:6.3、B:58.4、C:8.1、D:17.7、X:35.5
質量(g)
27.2
使用荷重(kg)
90