画像準備中

クイックリング (真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70983809 品番EA638HC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。

材質真鍮 寸法(mm)A:3.5、B:29、C:10、D:5 質量(g)7.9 線径(Φmm)3.5 使用荷重(kg)90 内寸(mm)29×10 口の開き(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする