エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
クイックリング (真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
160
注文コード
70983818
品番
EA638HC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥589
販売価格(税別)
¥
535
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質
真鍮
寸法(mm)
A:4、B:31.5、C:11.5、D:5.5
質量(g)
11.7
線径(Φmm)
4
使用荷重(kg)
160
内寸(mm)
31.5×11.5
口の開き(mm)
5.5