画像準備中

トグルクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70983827 品番EA639CA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

垂直レバー・下方押え型。ハイベースタイプ。

材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)86 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×57×48 取付穴径(Φmm)4.4×4箇所 取付金具26×26.2mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする