エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
トグルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70983836
品番
EA639CA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,761
販売価格(税別)
¥
2,510
バスケットに入れる
垂直レバー・下方押え型。
材質(本体)
スチール、亜鉛メッキ
質量(g)
630
取付穴(mm)
7×4箇所
クランプ
ネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
62.7×135×88.1
取付金具
62.7×64.3mm
締付け能力(kg)
320
開き
ハンドル:175°、バー:90°