トグルクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70983845 品番EA639CH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,035
販売価格(税別)
1,850

水平レバー・下方押え型。プラスチックグリップ付き。

寸法(mm)50×241.4×73.5 質量(g)600 取付穴(mm)10×4箇所 クランプネオプレンキャップ 取付金具50×70mm 締付け能力(kg)400 開きハンドル:85°、バー:84°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする