エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
トグルクランプ (ラッチ型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70983861
品番
EA639F-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラッチ型・横フック型。
材質
スチール (亜鉛メッキ)
寸法(mm)
65.7×289×58.1(H)
質量(g)
624
取付穴(mm)
8.7×4箇所
取付金具
65.7×47.6mm
フック径(mm)
9.5
締付け能力(kg)
340