エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
トグルクランプ (ラッチ型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70983870
品番
EA639F-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,498
販売価格(税別)
¥
3,180
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラッチ型・横フック型。
材質
スチール (亜鉛メッキ)
寸法(mm)
85.7×339×66.7(H)
質量(g)
1130
取付穴(mm)
10.3×4箇所
取付金具
85.7×54mm
フック径(mm)
12.7
締付け能力(kg)
450