エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル縦型下方圧え
トグルクランプ (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70983879
品番
EA639SA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
垂直レバー・下方押え型。
寸法(mm)
33.3×51×74.4(H)
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
60
クランプ
六角ボルト頭
取付穴径(Φmm)
4.4×4箇所
取付金具
33.3×25.4mm
締付け能力(kg)
50
開き
ハンドル:56°、バー:100°