エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
トグルクランプ (オートアジャスト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70983888
品番
EA639WE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,151
販売価格(税別)
¥
7,410
バスケットに入れる
プッシュプル型。横押え型。ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能。
ストローク(mm)
15
全長(mm)
181
材質(本体)
スチール (ニッケルメッキ)
取付金具
42×45mm
材質(クランプ)
ポリエチレンキャップ
締付け能力(kg)
204