エスコ
エスコの AV取付用品
エスコの アーシング
アーシングケーブル用ターミナル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70984220
品番
EA812JY-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥864
販売価格(税別)
¥
785
バスケットに入れる
12Vアーシングケーブル専用。ポールに直接取り付け、アーシングケーブルを接続できます。
適合
ポール:Nタイプ (大)
材質
電池鉛製
径(Φmm)
ボルト:8