画像準備中

エンド型軸付ブラシ (スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70984360 品番EA819AH-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥429
販売価格(税別)
390
材質スチール 軸径(Φmm)1/8” (3.2) 高さ(mm)11.1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])37000 線径(Φmm)0.13 外径(mm)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする