エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの カップ型ブラシ
カップ型軸付ブラシ (真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70984369
品番
EA819AL-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥319
販売価格(税別)
¥
290
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
軸径(Φmm)
1/8” (3.2)
高さ(mm)
6.53
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
37000
線径(Φmm)
0.08
直径(mm)
16