エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 研磨シート
エスコの 研磨材付シート
ダイヤモンドシート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70984430
品番
EA826VP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
粘着材付き。好きな長さに貼り付けて使用できます。ダイヤモンドシートを専用ホルダーに貼り付け、専用ハンドルにセットして使います。
用途
金型の仕上げ・金属試料片の研磨、セラミックスの研磨に
長さ(mm)
100
幅(mm)
10
粒度
電着ダイヤモンド#1200
厚さ(mm)
0.25