エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 研磨シート
エスコの 研磨材付シート
ダイヤモンドシート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
粒度
電着ダイヤモンド#1200
注文コード
70984439
品番
EA826VP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,887
販売価格(税別)
¥
7,170
バスケットに入れる
この商品は
粒度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
粘着材付き。好きな長さに貼り付けて使用できます。ダイヤモンドシートを専用ホルダーに貼り付け、専用ハンドルにセットして使います。
用途
金型の仕上げ・金属試料片の研磨、セラミックスの研磨に
長さ(mm)
100
幅(mm)
20
粒度
電着ダイヤモンド#1200
厚さ(mm)
0.25