ダイヤモンドシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70984491 品番 EA826VP-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,630
販売価格(税別)
13,300

粘着材付き。好きな長さに貼り付けて使用できます。ダイヤモンドシートを専用ホルダーに貼り付け、専用ハンドルにセットして使います。

用途金型の仕上げ・金属試料片の研磨、セラミックスの研磨に 長さ(mm)100 幅(mm)20 粒度電着ダイヤモンド#2800 厚さ(mm)0.09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする