ダイヤモンド研磨シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70984500 品番EA826VP-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,595
販売価格(税別)
1,450

粘着材付で治具等に貼り付けられます。耐久性、高引張り強度、耐熱性に優れています。

用途多用途に使用でき、特に平面の光沢仕上げに適しています 粒度電着ダイヤモンド#2500 厚さ(mm)0.3〜0.4 寸法(mm)25×150 基材ポリエステル 砥粒ダイヤモンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする