画像準備中

カーペットシミトリ剤 (バイオ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70984710 品番EA922AJ-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,595
販売価格(税別)
1,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然の善玉バクテリアを主成分にした人と環境にやさしいカーペットクリーナーです。カーペットの繊維にやさしい。劇物を含まず、バクテリア主成分のためカーペットの繊維にやさしく、安心して作業ができます。洗剤の残留が少ない。泡立ちが少なく、カーペットに残留した洗剤成分もバクテリアが分解を促進するため、残留洗剤による再汚染を防止します。汚れと悪臭をバクテリアが強力分解。バクテリアがカーペットの頑固な汚れや悪臭を分解、さらに作業終了後もカーペットが乾燥するまでの間バクテリアが活性を続け、効果が持続します。使用後は水拭きがいらないノンリンスタイプですので、後処理も簡単です。【使い方】1カーペットのシミにスプレーします。2ハンドブラシにタオルを巻きつけ、叩くようにしてシミを取ります。3整毛して仕上げます。

用途カーペットのシミ取り剤(食べこぼしや飲みこぼし、汚物、嘔吐物、血液、ペットのオシッコなどのシミ汚れ) 成分バクテリア、界面活性剤、香料 質量(g)580 液色無色透明 内容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:70×70×220 液性中性 香り微香 (シトラスの香り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする