画像準備中

エナメルスプレー (陸・海用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300mL×48本) 注文コード70984877 品番EA942EM-833
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,780
販売価格(税別)
49,800

入数:48本。陸・海上用。つや消し。つやのない落ち着いた仕上がりになります。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7200mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする