エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
キャスター (自在金具・後輪ブレーキ付き)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70985638
品番
EA986HB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,909
販売価格(税別)
¥
7,190
バスケットに入れる
ローラーベアリング。プレート取付け型。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。中荷重タイプ。耐熱温度60℃以上では負荷容量が減少します。
仕様
自在後ストッパー付
寸法(mm)
車輪径×幅:100×30
質量(g)
1142
材質(車輪)
ソリッドゴム
硬度
タイヤ:80 ショアA
全高(mm)
125
耐荷重(kg)
(4km/h時)70
耐熱温度(℃)
-25〜80
材質(金具)
スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)