車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。ボールベアリング。プレート取付け型。軽荷重タイプ。A:60mm、B:60mm、D:35mm、F:15mm、H:52mm、T2:27mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度は一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。