キャスター (自在金具/ブレーキ付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70985690 品番 EA986HT-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,310
販売価格(税別)
12,100

車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。ボールベアリング。プレート取付け型。軽荷重タイプ。A:60mm、B:60mm、D:35mm、F:15mm、H:52mm、T2:27mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度は一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。

仕様自在後ストッパー付 寸法(mm)車輪径×幅:50×33 質量(kg)0.64 材質(車輪)ポリウレタン 硬度タイヤ:92ショアA 全高(mm)73 耐荷重(kg)150 耐熱温度(℃)-20〜70 材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする